Beli distributor thk indonesia di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tong Tji Teh Celup
    Rating:
    99% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp12.900

  2. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  3. Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Rating:
    100% of 100
    (52)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Kuning
    • Packaging: Bag
  4. ASCO Pilot Solenoid Valves
    Mulai

    Rp6.899.900

    ASCO Pilot Solenoid Valves
    Deskripsi:
    Universal pilot solenoid valves are used with a pneumatic actuator and can be set as normally closed or normally open, which is ideal when the configuration will be selected at the time of installation. When set to normally closed, they remain closed until they are actuated to open and allow flow. When set to normally open, they remain open to allow flow until they are actuated to close and stop flow. These valves can be mounted in any position and will vent air from the spring side of the actuator to help prevent corrosion. Pilot solenoid valves are commonly used to control flow in hydraulic systems, control cylinders, fluid power motors, and other process control applications.
    atribut:
    • UNSPSC: 40141605
    • Body Material - Valves: Anodized Aluminium
    • Coefficient of Volume: 0.86
    • Coil Insulation Class: F
    • Environmental Rating - Valves: Corrosive; Hazardous; Indoor; Outdoor
    • Max. Operating Pressure Differential Air/Inert Gas: 150
    • Maximum Operating Pressure Differential: 150
    • Min. Operating Pressure Differential: 30
    • Mounting: NAMUR
    • Orifice Dia. (inch): 1/4
    • Overall Width (inch): 1-3/4
    • Pipe Size - Valves (inch): 1/4
    • Seal Material - Valves: NBR; Polyurethane
    • Valve Configuration: Universal
  5. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  6. SMC Solenoid Air Control Valve
    Mulai

    Rp809.900

    SMC Solenoid Air Control Valve
    Deskripsi:
    These SMC solenoid air control valves control air release in pneumatic systems. Solenoid air control valves shift by means of an electrical solenoid.
  7. Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp21.900

    Kapal Api Kopi Instan Special Mix
    Deskripsi:
    Kapal Api Special Mix ini terbuat dari Biji kopi pilihan yang diolah dengan mesin modern dengan campuran gula murni. Kemasannya yang praktis menjadikan Kopi Kapal Api Special Mix ini siap dan mudah disajikan. Tersedia pula Kapal Api Special Mix dengan less sugar.
    atribut:
    • Size (g): 23
  8. Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)
    Deskripsi:
    Sanken HWD-C106 - Dispenser Galon Bawah terbaru, Memiliki 3 kran air panas, sedang, dan dingin serta memiliki lampu indikator yang memudahkan Anda untuk mengetahui jika air sudah siap untuk dikonsumsi, memudahkan Anda mengisi air galon tanpa perlu repot mengangkatnya. Memiliki Desain yang stylish sangat cocok disegala ruangan anda dan membuat ruangan anda menjadi lebih modern.Jumlah Kran : 3 KranHigienisBahan BerkualitasGaya Hidup SehatSuper hot 99º Celcius, cocok untuk para pecinta kopi
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
Daftar Harga distributor thk indonesia Terbaru October 2026
Tong Tji Teh CelupRp12.900
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)Rp5.900
ASCO Pilot Solenoid ValvesRp6.899.900
Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahRp11.900
SMC Solenoid Air Control ValveRp809.900
Kapal Api Kopi Instan Special MixRp21.900
Sanken Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)